メイン画像

フッキングワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81599527 品番HKW4-BS
参考基準価格(税別)¥111,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

フックが付けられて素早く工具を取り出せるワゴンです。
左右のサイドはパンチング加工によりハンガーフックが
自由に取り付けれます。
上3段棚板は、皿型(仕切板設定有)でも
フラット型でも組立可。
最下段棚板は、皿型(仕切板設定無)になります。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)

付属品フックHF-11(10コ入)付き、引手ハンドル(角度2段階調節機能付)左右2個付き、棚板用縦仕切板(取付ピッチ25mm)9枚付/台 トラスコ品番263-1037 材質本体:スチール製 ブラック/シルバー 高さ(mm)909、こぼれ止め:45 奥行(mm)455 間口(mm)610 段数4段 キャスター径(Φmm)75 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)95
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする