※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81599597 品番 PFW173HG
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

作業とスペースに合わせてお選び下さい。
棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも組立てることが出来ます。
取手は左右どちらでも取付け出来ます。
工場現場の作業効率アップをサポートします。

トラスコ品番134-3611 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)取手部:70 ライトグレー 高さ(mm)1107 奥行(mm)700 間口(mm)1000 段数3段 キャスター径(Φmm)125 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする