メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の アングル式ワゴン
ミゼットキャビネット用ワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81599719
品番
WR3G
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミゼットキャビネットを取付けられるワゴンです。
ミゼットキャビネットを取付る場合は、下棚は逆付けになります。
トラスコ品番
152-0412
材質
スチール(粉体塗装)
色
ライトグレー
高さ(mm)
834
奥行(mm)
411
間口(mm)
422
キャスター径(Φmm)
50
棚板
3段
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
60
棚板調整ピッチ(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません