メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ミゼットワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599780
品番
WM8HG
参考基準価格(税別)
¥191,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ミゼットキャビネットにキャスターが付いた移動型です。
トラスコ品番
152-0401
材質
スチール(粉体塗装)
色
ライトグレー
高さ(mm)
1053
奥行(mm)
411
間口(mm)
422
段数
3段
引出し数
7
キャスター径(Φmm)
50
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません