曜日別特売
MCW-G マルチワゴン 大阪製罐 81599798

代表画像

マルチワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グリーン(若草)
内容量1台注文コード81599798品番MCW-G
参考基準価格(税別)¥274,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。
これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。
キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。

用途
工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。
付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)トラスコ品番122-1236材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製グリーン(若草)高さ(mm)807、こぼれ止め:12奥行(mm)420間口(mm)720引出し数6天板耐荷重(kg)20/台キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)15グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする