※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 プレミア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601636
品番
LDA13DGZ100ESWF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
119
質量(g)
128
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
12.5
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.209
光色
昼光色相当
グリーン購入法
適合