※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601776
品番
LDA4DGE17K40ESW2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
67
質量(g)
34
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.07
光色
昼光色相当
グリーン購入法
適合