※パッケージ

LED電球

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 81602117 品番 LDA4WWGE17SK42T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)72 質量(g)35 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4.3 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.075 光色温白色相当 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
デスクスタンド用
教育・研究機関

信頼できるメーカー品で、品質OK、その割に値段も安価なのであちこちで多く使える。次回も利用予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする