USB BARライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81602196 品番RL-BAR74DLC-3C
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。

付属品保証書、簡易説明書 寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず) 質量(g)約105(本体+ケーブル) 消費電力(W)約5 電源USB 5V 保証期間3ヶ月 ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED74灯
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
パソコンデスク上の、キーボード・書類の照明用として

目の前のパソコン用モニター(22インチ)の幅に近い、JIS配列標準キーボードと脇の書類の幅のデスク上の照明として使用しました。横幅520mmの製品ですので、ジャストフィットする照明となりました。照明の色温度も、電球色・白色・昼光色と3光源の切換え使用ができる優れものであり、電源も、USB-A端子(所要5V,1A)接続ですので、汎用性が高い逸品でした。費用対効果は、抜群と言えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする