VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81602266 品番VJ9LFV14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。
4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"

サイズ約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず) 本体質量(g)約26 対応機種VAIO Vision+TM 14/14P 紫外線防御率(%)約98 可視光線透過率(%)約68 対応インチサイズ14.0型ワイド ブルーライトカット率約53%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする