PHONE COVER

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード81602668 品番アオリイカ L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターサイドピーターパンのオリジナル手帳型スマホカバーです。表面はもちろん裏面にまでフルカラープリントでオリジナルイラストを配置した贅沢な仕様になっております。このカバーには専用機種などの縛りは無くカメラがスマホの上部に付いており裏面が平らで『レギュラーサイズ』はスマホのサイズが縦151mm×横76mmサイズ以内であればどの機種にも対応可能です。iPhoneプラスなどの大きなスマホにはデザイン機能をそのままにワンサイズ大きい『ラージサイズ』もご用意致しております。こちらはスマホのサイズが縦162mm×横80mmサイズ以内の大きいスマホに対応可能です。装着のさせ方は専用ゲルパットでしっかり固定させ写真を撮る時はスマホを上にスライドさせるだけです。内側にはポイントカード、クレジットカード、交通系ICカードなどを収納出来るカードケースが3つ付いており、サイドには大きなポケットが付いております。ストラップ穴も開いておりますのでキーホルダーやストラップもお付け頂けます。開閉はマグネットタイプでしっかり締まり開いてしまう心配がないので画面をしっかり守ります。
デザイン性、利便性、対応可能機種にとことんこだわったスマホケースです。

寸法(縦×横)(mm)162×80
注意
※使用方法に関する注意書き
※「清潔で乾いた面に貼り付けてください」
※「貼り付ける前に表面のホコリや油分を取り除いてください」
※安全に関する注意書き
※「小さな部品を含むため、幼児の手の届かないところに保管してください」
※「火気の近くでは使用しないでください」
※取り扱いに関する注意書き
※「強く引っ張ったり、曲げたりしないでください」
※「高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください」
※環境に関する注意書き
※「使用後は適切に廃棄してください」
※「リサイクル可能な素材を使用しています」
※その他の注意書き
※「誤使用による破損や故障については責任を負いかねます」
※「本製品は装飾用です。その他の用途には使用しないでください」
※これらの注意書きは、ステッカーの使用者が正しく安全に使用できるようにするために必要です。注意書きは、製品の特性や使用環境に応じて適宜調整することが重要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする