フリーホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81605958 品番 FH-150
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。
寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。

用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。 付属品替刃×2・掃除用ハケ シャンク径(mm)10 切削径(Φmm)47〜150 センタードリル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする