FH-200N フリーホールソー 未来工業 81605967

FH-200N フリーホールソー 未来工業 81605967
FH-200N フリーホールソー 未来工業 81605967

フリーホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
切削径(Φmm)50~200
内容量1個注文コード81605967品番FH-200N
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。
寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。

用途
天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。
付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~200センタードリル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする