フリーホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81605976 品番FH-250
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。
超硬刃使用でケイカル板も切断できます。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。

用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。 付属品替刃1組(超硬刃) シャンク径(mm)10 切削径(Φmm)50〜250 センタードリル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする