YOSHIOKA
YOSHIOKAの 電動工具・充電工具アクセサリー
YOSHIOKAの 撹拌
YOSHIOKAの 撹拌軸
インパクト用カクハン軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81606064
品番
6.35mmHIジク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。
6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。
用途
インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。
全長(mm)
550
軸径
6.35mm六角軸
軸
S45C
羽根形状
使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
注意
※高粘土の材料へのカクハン作業はおやめ下さい。
※軸部分への過負荷により軸折れなど破損につながるおそれがあります。