曜日別特売
80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586

80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586
80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586
80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586
80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586
80154 ペイントハンターBOX イチグチ 81607586

ペイントハンターBOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81607586品番80154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。
回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。

用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする