曜日別特売
#60KS141 125MM テクノディスクZ-KS イチグチ 81607979

#60KS141 125MM テクノディスクZ-KS イチグチ 81607979
#60KS141 125MM テクノディスクZ-KS イチグチ 81607979

テクノディスクZ-KS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000注文コード81607979品番#60KS141 125MM
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。
長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。
扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。

用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする