曜日別特売
100X15-チュウメ BSペイントハンター3枚組 イチグチ 81608776

100X15-チュウメ BSペイントハンター3枚組 イチグチ 81608776
100X15-チュウメ BSペイントハンター3枚組 イチグチ 81608776

BSペイントハンター3枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度中目
内容量1個注文コード81608776品番100X15-チュウメ
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サビ・塗装はがしに最適です。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。
作業時の騒音も静かです。

用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン・アルミナ粒度中目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする