イチグチ
BSスカットタイル・レンガ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81609440
品番
タイル・レンガヨウ
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途
タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。
セット内容
外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸
材質
シリコンカーバイド・樹脂・金属
タイプ
タイル・レンガ用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000