コゲラ替刃 刃付テーパー型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609975 品番P602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。
電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。
既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。

用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質ステンレス製 長さ(mm)130 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ刃付テーパー型
注意
※作業中は必ず保護メガネ・作業用手袋・防塵マスクなどの安全保護具を着用して下さい。
※作業前に周囲に危険な物が無いか確認してから作業してください。
※本体を電動工具に取り付ける際は、電源をOFFにして六角軸を奥までしっかり差込み、脱落しないか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする