コゲラ替刃刃付オフセット広型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81610000 品番S702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。
電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。
既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。

用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。 材質SK-4製 長さ(mm)130 幅(mm)75 厚さ(mm)1.8 タイプ刃付オフセット広型 角度(°)約15
注意
※作業中は必ず保護メガネ・作業用手袋・防塵マスクなどの安全保護具を着用して下さい。
※作業前に周囲に危険な物が無いか確認してから作業してください。
※本体を電動工具に取り付ける際は、電源をOFFにして六角軸を奥までしっかり差込み、脱落しないか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする