ベッセル
ビットベルトBW-52
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81610429
品番
BW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
作業ベルトに吊り下げ可能です。
電動・充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。
ベルトに取付可能なホルダー付です。
両頭ゴールドビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
材質
工具用特殊合金鋼
全長(mm)
65
サイズ
(+)NO.2
タイプ
両頭ゴールドビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35