SMVT10H トルクスビット イジリ止付 ベッセル 81610666

トルクスビット イジリ止付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先サイズ:VT10H
内容量1本注文コード81610666品番SMVT10H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
トルクネジ専用です。

用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット刃先サイズ:VT10H径(mm)軸径:六角対辺6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする