ベッセル
トルクスビット イジリ止付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃先
サイズ:VT40H
サイズ:VT10H
サイズ:VT27H
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81610709
品番
SMVT40H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
トルクネジ専用です。
用途
トルクスねじの締付け作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
タイプ
段付ビット
刃先
サイズ:VT40H
径(mm)
軸径:六角対辺6.35