曜日別特売
DLSDS280 デルタゴンビットSDSロング ミヤナガ 81610910

デルタゴンビットSDSロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81610910品番DLSDS280
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6枚刃採用により性能がアップしました。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。
対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。
材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする