デルタゴンビットSDS5本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード81610919 品番DLSDS3516P5
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3枚刃採用により性能がアップしました。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。
対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。 材質超硬チップ特殊接合 全長(mm)166 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする