クールダイヤ 15.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81610937 品番DG150
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。
横穴により切りカスの除去が簡単です。
六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。
湿式(水)でも使用可能です。
位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。

用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000〜3000
注意
※別売りの穴あけジェルまたは湿式(水)を用いて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする