神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐関連商品
自由錐 安全カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81611418
品番
K-101-9
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
自由錐用安全カバーです。
可変式穴あけ工具です。
自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。
用途
自由錐安全カバー。
仕様
自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用
材質
刃:炭素鋼