神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐関連商品
自由錐W E型替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81611479
品番
K-180F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外刃・内刃の2枚一組セットです。
可変式穴あけ工具です。
穴径変更は工具を使用せずに出来ます。
刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
用途
構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。
材質
刃:ハイス鋼
径(Φmm)
穴あけ:40mm〜180
適合板厚
30mm(片側)