F型ショートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤 注文コード81612319 品番16.0MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は対応機種など10種類から選べます 他の種類を見る

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。
釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。

用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ6.35mm六角軸 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする