しいたけビットF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81612678 品番NO.41F 8.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。
浅植え・深植え兼用のストッパー付です。
ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。
錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。
電気ドリルにてご使用ください。

用途しいたけ菌埋込み8.5mm穴あけ用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
原木穿孔
りょう舎館 様

作業中に壊してしまい、急遽購入しました。迅速な発送、満足できる穿孔で助かりました。時期シーズン前には予備として、
忘れずに同品を注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする