中橋製作所
中橋製作所の 電動工具 本体
中橋製作所の 切断/曲げ
中橋製作所の 木工切削/切断
電気カンナ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
P35・FY35・P35Y
注文コード
81612739
品番
ヒタチ F35 BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。
刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途
建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。
適合機種
P35・FY35・P35Y
材質
刃本体:SKH材
刃幅(mm)
120
入数
2枚