電気カンナ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81612757 品番リョービ L120 BP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。
刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。

用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。 適合機種L120N・L100・L150・L150N 材質刃本体:SKH材 刃幅(mm)92 入数2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする