曜日別特売
No.24650 17mm タフスペックソケット 差替式 KOSEI 81612827

No.24650 17mm タフスペックソケット 差替式 KOSEI 81612827
No.24650 17mm タフスペックソケット 差替式 KOSEI 81612827
No.24650 17mm タフスペックソケット 差替式 KOSEI 81612827
No.24650 17mm タフスペックソケット 差替式 KOSEI 81612827

タフスペックソケット 差替式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ17mm
内容量1個注文コード81612827品番No.24650 17mm
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。
ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。
深めの奥行でWナットにも対応しています。
ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。

用途
ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。
材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)110サイズ17mm質量(g)110有効長(mm)266.35mm軸
注意
※電動ドリルはクラッチ付・又はインパクト付きをご使用ください。
※スリム・トーションビットは使用しないでください。
※安全のため使用時には保護メガネ等を着用してください。
※破損の恐れがありますのでボルト・ナットに対しては確実に差し込んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする