タフスペックソケット 差替式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81612854 品番 No.24653 24mm
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。
ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。
深めの奥行でWナットにも対応しています。
ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。

用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。 材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1 全長(mm)110 サイズ24mm 質量(g)186 有効長(mm)25 6.35mm軸
注意
※電動ドリルはクラッチ付・又はインパクト付きをご使用ください。
※スリム・トーションビットは使用しないでください。
※安全のため使用時には保護メガネ等を着用してください。
※破損の恐れがありますのでボルト・ナットに対しては確実に差し込んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする