イケダ
イケダの ドリル
イケダの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
イケダの コンクリートドリル
ツバ付DXビット打込キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ショートタイプ(3030用)
注文コード
81613658
品番
DXT-3030CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。
ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。
アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
用途
アンカーの打ち込みに使用。
仕様
ショートタイプ(3030用)
材質
特殊鋼
ねじ径
アンカー:W3/8・M10