フェザーグラス・ロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613920 品番 FG
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。
また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。

用途
【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)
【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。
鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。
【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
長さ(mm)16000 幅(mm)910 厚さ(mm)50 吸引能力0.9M 熱伝導率(W/mk)0.049以下 密度(kg/m3)24 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ご不在時の商品の持ち帰りはお受けしておりませんので、ご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。
※4トントラックにて配送できない場所の注文はお受けすることができません。
※車上渡しで、荷台から近い場所への荷下ろしとなります。敷地内での建物内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする