画像準備中

たばねらテープ

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) テープ幅(mm)15 注文コード81614200 品番HVPS-AV15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ幅など33種類から選べます 他の種類を見る

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。

テープ幅(mm)15 用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
セット売りのまとめ
卸売・小売業

しっかりと止まるのでまとめやすいです。
前に違うメーカーの似たものを使っていましたが
少し粘着が弱かったのでこちらに変えました。

2021-07-14
用途:
切花の結束
農・林・水産業

安定した使用感です。細いのはなぜ高いのでしょうか?

対象商品:
89734592
2017-12-25
用途:
直売所への野菜出荷時
農・林・水産業

野菜直売所にて生産者ごとにテープの色分けをしていますため、20ミリ幅のテープでなかなか赤色が無かったので購入しました。

対象商品:
89734687
2017-06-29
用途:
花の結束
農・林・水産業

花のテープは売っている所が無いので助かります。
一箱単位もちょうどいいです。

対象商品:
89734592
2017-04-06
用途:
まとめ売り
卸売・小売業

赤色のテープを探していたので、モノタロウにあって、さすがだと思いました。充実の品揃えです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする