※本体
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
ソーラー式強力LED防獣ライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81614340
品番
SR-03KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
寸法(mm)
ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122
質量(g)
270
スイッチ
ON・OFFスイッチ(頭部中央)
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(頭)
PC(ポリカーボネート)
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※ご使用になる前に本体電源をオフにし2日間以上太陽光の当たる場所で充電してください。
※結束バンド等でぐらつかないようにしっかり固定してください。