※本体
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
乾電池式LED防獣ライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81614349
品番
SC-01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
天候に左右されない乾電池タイプ
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)
180
スイッチ
ON・OFFスイッチ(本体中央裏面)
電源
単一乾電池2本使用(別売)
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
ABS
材質(頭)
PS(ポリスレン)
寸法(Φ×mm)
7.5×220
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※設置は結束バンド等で本体が落ちないようにしっかり固定してください。