曜日別特売
A197 Vベルト A形 三ツ星ベルト 81620256

Vベルト A形A197

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)5004
内容量1本注文コード81620256品番A197
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
197
ベルト長さ(mm)
5004
材質
ポリエステル
形状
A
サイズ
非標準
種類
Vベルト
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする