マグネットモバイルバッテリー5000mA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81624648 品番 MBM-5000 WH
参考基準価格(税別)¥3,619 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。

ホワイト 容量5000mAh 質量(g)148 出力USB-C:5V3A(15W MAX) 電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm) 入力USB-C:5V3A(15W MAX) 充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3 内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX 入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX 素材PC、ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
注意
※磁気ワイヤレスに対応していない機種の場合はUSB-CまたはUSB-Aポートをご使用ください。
※磁気ワイヤレス充電に対応していないケースの場合充電ができません。ケースを外して充電ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする