スマホ防水ケース オーロラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81624657 品番WPCase-AR
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。

オーロラ 質量(g)112 タイプポーチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15 対応機種汎用 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175 ストラップ長さ(cm)全長:140 防水保護等級IPX8 タッチパネル方式操作:可 通話方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする