防水デュアル液晶デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81624684 品番AI-WC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。

付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ 仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子 質量(g)約130(電池除く) 電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分 対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110 ズームデジタルズーム16倍 シャッター1/2〜1/8000sec 撮影距離(m)0.1〜infinity 露出補正EV補正:-3.0〜3.0EV 記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG 静止画サイズ640×480(VGA)〜8608×6456(50MG) 動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160 防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ) イメージセンサーCMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする