質量(kg)約2.5区分【使用地域】M10種類電子天秤電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)ひょう量(g)300/600/1500表示バックライト付き液晶表示本体質量(kg)約2.5目量(g)0.1(ひょう量300g時)/0.2(ひょう量600g時)/0.5(ひょう量1500g時)計量皿寸法(mm)180×160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×86機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)表示形式デジタル電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備適合地域長野県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、長崎県、福岡県、佐賀県精度等級Ⅲ級風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載計量精度1/3000計量皿形状角型ひょう量単位g