用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー
付属品シリコンストッパー付きヘッドバンド
質量(g)152
電源専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh)
充電時間(時間)約4.5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50
防水保護等級IPX4(防雨型)
電球の種類LED
点灯時間(時間)【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84