日本光具
日本光具の 作業灯
日本光具の ワークランプ・ハンドランプ
日本光具の 充電タイプワークランプ
充電式ミニLED投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81625804
品番
WR481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
用途
屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー
付属品
充電ケーブル(USB TypeC)
質量(g)
209
電源
リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)
防塵防水性能
IP65/防雨型
サイズ(mm)
W72XH95D39
明るさ(Lm)
【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250
照射距離(m)
66
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12