本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81625838
品番
CINSBATG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。
効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
セット内容
横型アクションマウント、縦型アクションマウント
対応製品
GO 3S、GO 3
材質
プラスチック、シリコン
寸法(mm)
(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5
質量(g)
(横型)6.9、(縦型)7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応