本体

CINSBATK GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360 81625865 CINSBATK GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360 81625865 CINSBATK GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360 81625865 CINSBATK GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360 81625865 CINSBATK GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360 81625865

GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81625865 品番CINSBATK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。
磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。

対応製品GO 3S、GO 3 材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン 寸法(mm)57.6×30.2×19 ホワイト 質量(g)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする