本体

CINSBAVY 自撮り棒スリーブ insta360 81625899 CINSBAVY 自撮り棒スリーブ insta360 81625899 CINSBAVY 自撮り棒スリーブ insta360 81625899 CINSBAVY 自撮り棒スリーブ insta360 81625899

自撮り棒スリーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応製品114cm/85cm 見えない自撮り棒用 注文コード81625899 品番CINSBAVY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は対応製品など2種類から選べます 他の種類を見る

快適なシリコン製グリップで自撮り棒が扱いやすくなり、撮影を容易に。
人間工学に基づいて設計されたスピンドル形状により、長時間の使用でも握りやすく手の負担を軽減します。
自撮り棒の上部(1/4インチねじのある側)からスリーブをスライドさせます。 取り外す際は、自撮り棒の上部側に引っ張るだけで外れます。

対応製品114cm/85cm 見えない自撮り棒用 長さ(mm)159 質量(g)53 内径(Φmm)21.4 外径(Φmm)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする